• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatik-Stahlscharnier für Klappleiter

Artikel-Nr.: 19476
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19476
EAN / GTIN 4031405194762
Herstellernummer 019476
L-Nummer L90110 1276

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inkl. Befestigungsmaterial

Merkmal:

  • Breite: 110 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Länge: 248 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb