• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fein- und Polierscheibe 125x20x20 mm C400 Stahl/Edelstahl/HSS/HM

Artikel-Nr.: 19435
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19435
EAN / GTIN 9003170194358
Herstellernummer 19435
L-Nummer L50140 948

Beschreibung

Beschreibung:

Die weichelastische Spezifikation dieser Scheibe folgt optimal den Konturen des Werkstückes und verändert nicht die Oberflächengeometrie. Sie ist zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen einsetzbar, jedoch nicht für große Grate und hohe Abschliffleistungen geeignet.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 400
  • Vs /max: 20 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss, HSS, Edelstahl, Hartmetall, Stahl
  • Spezifikation : C 400 - BE15
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 20 x 20 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Leichte Profilierbarkeit
  • Für gerade und seichte Profile

Verwendung:

  • Zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen auf Stahl, HSS, Edelstahl, Hartmetall und Gusseisen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb