{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 24 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Radius R | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 194302 24 | |
EAN / GTIN | 4045197110237 | |
Herstellernummer | 194302 24 |