• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckaussteifung für Aluminium-Sprossen-Stehleiter

Artikel-Nr.: 19411
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19411
EAN / GTIN 4031405194113
Herstellernummer 019411
L-Nummer L90110 1372

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 20 mm
  • Länge: 238 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahlblech
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb