Winkelfräser Form C 60° 25 mm

Artikel-Nr.: 194060 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js16 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1833
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
  • Zustellrichtung: horizontal
  • Schaft: DIN 1835 B mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 25 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS Co 5
    Norm DIN 1833
    Toleranz Nenn-⌀ js16
    Zustellrichtung horizontal
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung nein
    Zähnezahl Z 10
    Freistellungs-⌀ D1 9 mm
    Gesamtlänge L 67 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Schneidenlänge Lc 10 mm
    Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,08 mm
    Schafttoleranz h6
    Eckenfasenwinkel 60 Grad
    Farbring ohne
    Form C
    Produktart Winkelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 194060 25
    EAN / GTIN 4045197109798
    Herstellernummer 194060 25

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    250
    Alu (kurzspanend)
    N
    70
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    28
    GG(G)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Oberfläche sonderbehandelt.
    Form C am Umfang und stirnseitig schneidend.

    Hinweis:

    Zum Fräsen kleiner Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb