Winkelfräser Form C 45° 16 mm

Artikel-Nr.: 194040 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js16 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1833
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
  • Zustellrichtung: horizontal
  • Schaft: DIN 1835 B mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 16 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS Co 5
    Norm DIN 1833
    Toleranz Nenn-⌀ js16
    Zustellrichtung horizontal
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung nein
    Zähnezahl Z 6
    Freistellungs-⌀ D1 6,7 mm
    Gesamtlänge L 60 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Schneidenlänge Lc 4 mm
    Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,06 mm
    Schafttoleranz h6
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Farbring ohne
    Form C
    Produktart Winkelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 194040 16
    EAN / GTIN 4045197109606
    Herstellernummer 194040 16

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    250
    Alu (kurzspanend)
    N
    70
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    28
    GG(G)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Oberfläche sonderbehandelt.
    Form C am Umfang und stirnseitig schneidend.

    Hinweis:

    Zum Fräsen kleiner Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb