Winkelfräser Form D 45°, unbeschichtet, ⌀ js16 DC: 25mm

Artikel-Nr.: 194020 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js16 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1833
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
  • Zustellrichtung: horizontal
  • Schaft: DIN 1835 B mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 1833
Toleranz Nenn-⌀ js16
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Zähnezahl Z 10
Freistellungs-⌀ D1 11 mm
Gesamtlänge L 67 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schneidenlänge Lc 6,3 mm
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,08 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Farbring ohne
Form D
Produktart Winkelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 194020 25
EAN / GTIN 4045197109491
Herstellernummer 194020 25

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche sonderbehandelt.
Form D nur am Umfang schneidend, geradeverzahnt.

Hinweis:

Zum Fräsen kleiner Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb