• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2.1/2″ Impact Steckschlüssel 65 mm

Artikel-Nr.: 19400M 65mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19400M 65mm
EAN / GTIN 4991644480043
Herstellernummer 19400M 65mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 125 mm
Dimension D2: 127 mm
D1: 105 mm
Länge: 48 mm
Antrieb: 2.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 65 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb