• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2.1/2″ Impact Steckschlüssel 190 mm

Artikel-Nr.: 19400M 190mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19400M 190mm
EAN / GTIN 4991644480296
Herstellernummer 19400M 190mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 220 mm
Dimension D2: 175 mm
D1: 265 mm
Länge: 113 mm
Antrieb: 2.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 190 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb