• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2.1/2″ Impact Steckschlüssel 6″

Artikel-Nr.: 19400A 6
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19400A 6
EAN / GTIN 4991644480876
Herstellernummer 19400A 6
L-Nummer L60050 10805

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 196 mm
Dimension D2: 175 mm
D1: 217 mm
Länge: 100 mm
Antrieb: 2.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 6″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb