• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2.1/2″ Impact Steckschlüssel 5″

Artikel-Nr.: 19400A 5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19400A 5
EAN / GTIN 4991644480814
Herstellernummer 19400A 5

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 165 mm
Dimension D2: 175 mm
D1: 183 mm
Länge: 81 mm
Antrieb: 2.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 5″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb