• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeadapter-Satz mit Gleithammer 700 g, 11-teilig

Artikel-Nr.: 1936557
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gleithammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1936557
EAN / GTIN 4036976121568
Herstellernummer 1936557
L-Nummer L60160 1368
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gewindeadapter ermöglichen z. B. ein Abziehen von Gewindedeckeln, die ein Gewindeloch aufweisen
  • No. 1.81/K-1: Mit Gleithammer No. 1.35/1, Stange 230 mm und Schlaggewicht 200 g
  • No. 1.81/K-12: Mit Gleithammer No. 1.35/1A, Stange 230 mm und Schlaggewicht 700 g, Adapter M14x1,5
  • Im Kunststoffkoffer, 275 x 229 x 83 mm

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
  • Gesamtbreite [mm]: 230 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 84 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 270 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 11 tlg.
  • Netto-Gewicht [kg]: 1,83 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb