• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karosserie-Feile 430 mm

Artikel-Nr.: 1934-8
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
Produktart Karosseriefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1934-8
EAN / GTIN 4000896008124
Herstellernummer 1934-8
L-Nummer L60140 3265

Beschreibung

Beschreibung:

  • Beulen mit Schweißbrenner erhitzen.
    Danach Beule mit der Feile bearbeiten.
    Durch den Feilvorgang wird – bedingt durch die Legierung – die Hitze aus der Beule heraus gezogen, die Beule glättet sich
  • Kreuzhieb
  • Zahnung (Hieb):
    1 = grob (1934-8)
    3 = fein (1934-9)
  • Verkröpft
  • Kunststoff-Griff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 430 mm
  • Länge l1: 350 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.65 kg

Passende Produkte

Ersatzteile