• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageplatte für Lochwände

Artikel-Nr.: 1933191
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schreibtafel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1933191
EAN / GTIN 4010886872130
Herstellernummer 1933191
L-Nummer L60160 5052

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
  • Pulverbeschichtet

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 496 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 168 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 303 mm
  • Material: Pulverbeschichtet
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb