• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung mit Auslöser 3/8″ 125 mm

Artikel-Nr.: 1932314
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1932314
EAN / GTIN 4010886871898
Herstellernummer 1932314

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben
  • Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,12 kg

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb