• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung mit Auslöser 1/4″ 97 mm

Artikel-Nr.: 1932292
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1932292
EAN / GTIN 4010886871874
Herstellernummer 1932292

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben
  • Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 97 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Nennlänge [mm]: 97 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,05 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb