• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterkopfsicherung Balken

Artikel-Nr.: 19318
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19318
    EAN / GTIN 4031405193185
    Herstellernummer 019318
    L-Nummer L90110 1348

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Sicherung von Anlegeleitern an Holzbalken
    • Stufenlos und ohne Werkzeug am Holm festklemmbar
    • Rutschhemmende Kunststoffbeschichtung
    • Die beweglichen Haken passen sich dem Leiterwinkel an
    • 1 Satz = 2 Stück

    Merkmal:

    • Breite: 140 mm
    • Durchmesser/Auflage bis: 80 mm
    • Hakentyp: abgewinkelt
    • Höhe: 80 mm
    • Länge: 242 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Stahl beschichtet, Stahl verzinkt
    • Materialausführung: Kunststoffüberzug
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb