• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2.1/2″ Impact Steckschlüssel 115 mm

Artikel-Nr.: 19300M 115mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19300M 115mm
EAN / GTIN 4991644481293
Herstellernummer 19300M 115mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 230 mm
Dimension D2: 127 mm
D1: 167 mm
Länge: 68 mm
Höhe: 150,5 mm
Antrieb: 2.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 115 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb