• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2.1/2″ Impact Steckschlüssel 110 mm

Artikel-Nr.: 19300M 110mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19300M 110mm
EAN / GTIN 4991644481286
Herstellernummer 19300M 110mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 225 mm
Dimension D2: 127 mm
D1: 160 mm
Länge: 65 mm
Höhe: 146,5 mm
Antrieb: 2.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 110 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb