• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit mechanischer Ziffernanzeige 75-100 mm

Artikel-Nr.: 193-104
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 193-104
EAN / GTIN 4946368050102
Herstellernummer 193-104
L-Nummer L40010 159

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschrauben bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Mechanische Ziffernanzeige. Schnelle und fehlerfreie Ablesung der Messwerte.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 75 - 100
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-15
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Schlüssel

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb