• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit mechanischer Ziffernanzeige 50-75 mm

Artikel-Nr.: 193-103
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 193-103
EAN / GTIN 4946368050096
Herstellernummer 193-103
L-Nummer L40010 158

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschrauben bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Mechanische Ziffernanzeige. Schnelle und fehlerfreie Ablesung der Messwerte.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 50 - 75
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-15
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Schlüssel

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb