• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange kurz, lackiert 200 mm

Artikel-Nr.: 193.20G
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 193.20G
    EAN / GTIN 3662424010224
    Herstellernummer 193.20G
    L-Nummer L60130 8067

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Um 45° abgewinkelt, halbrunde Backen für Arbeiten in schwer zugänglichen Zonen
    • Der Winkel verschafft eine gute Sichtbarkeit auf das Teil und verhindert Muskelschmerzen am Handgelenk.
    • Universalzange 3 in 1: Klemmen, Greifen, Schneiden
    • Lange, feine Spitzen für bessere Zugänglichkeit
    • Ergonomischer Griff für leichteres Greifen
    • poliert, kunststoffummantelt

    Merkmal:

    • B [mm]: 14.7
    • C [mm]: 82.5
    • d [mm]: 3
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 9.9
    • L [mm]: 200
    • Gewicht in Gramm: 280

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb