• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider 200 mm

Artikel-Nr.: 192A.20G
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192A.20G
EAN / GTIN 3662424076640
Herstellernummer 192A.20G
L-Nummer L60130 9818

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feine, flache und fein gezahnte Backen für festen Griff und Zugänglichkeit
  • Besonders beständige, Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, rutschfeste und chemikalienbeständige PVC-Griffe, ohne auf gute Zugänglichkeit zu verzichten
  • Ausführung: lackiert, korrosionsbeständig
  • 192A.20G: 2,5 mm 200 kg/mm²

Merkmal:

  • B [mm]: 8
  • C [mm]: 22
  • D max. [mm]: 2,5
  • D min.-max. [mm]: 11,5
  • E [mm]: 2,5
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 290

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb