• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider 160 mm

Artikel-Nr.: 192A.16G
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192A.16G
EAN / GTIN 3662424076626
Herstellernummer 192A.16G
L-Nummer L60130 9149

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feine, flache und fein gezahnte Backen für festen Griff und Zugänglichkeit
  • Besonders beständige, Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, rutschfeste und chemikalienbeständige PVC-Griffe, ohne auf gute Zugänglichkeit zu verzichten
  • Ausführung: lackiert, korrosionsbeständig
  • 192A.16G: 2,0 mm 210 kg/mm²

Merkmal:

  • B [mm]: 24
  • C [mm]: 18
  • D max. [mm]: 2
  • D min.-max. [mm]: 10
  • E [mm]: 1,0
  • L [mm]: 160
  • Gewicht in Gramm: 170

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb