• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung eine Umdrehung, Stoßgeschützt, 1 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 1929AB
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
Artikelnummer 1929AB
EAN / GTIN 4946368841441
Herstellernummer 1929AB
L-Nummer L40010 14213

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine kompakte, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist. Messuhren mit nur einer Zeigerumdrehung schließen Ablesefehler aus.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1 mm (plunger stroke: 3,5mm)
Skalenteilungswert: 0.01
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb