Schruppfräser 35 mm

Artikel-Nr.: 192970 35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k12 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Fräsprofil: NR
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Zähnezahl Z: 6
  • Spiralwinkel: 30
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 35 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS Co 8
    Fräsprofil NR
    Toleranz Nenn-⌀ k12
    Zähnezahl Z 6
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 30 mm
    Gesamtlänge L 90 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,055 mm
    Farbring ohne
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 192970 35
    EAN / GTIN 4045197109101
    Herstellernummer 192970 35

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    83
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hinterschliffenes Kordelprofil.
    Stirnschneiden im Mittel frei. Die breiten Zahnstollen sind ohne Profilveränderung oft nachschleifbar.

    Vorteil:

    Zum Vorfräsen (Schruppen) mit geringer Schnitttiefe (vorwiegend stirnseitig).
    Durch geringe Ausladung aus der Maschinenspindel sehr stabil.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb