{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Titan | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 106 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 123 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 31 mm | |
Gesamtlänge L | 186 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farbring | pink | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192945 32/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406300456 | |
Herstellernummer | 192945 32/2,0 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |