• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zug- und druckfeste Verbindungsstrebe

Artikel-Nr.: 19294
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19294
EAN / GTIN 4031405192942
Herstellernummer 019294

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochfeste Zug- und Drucksicherung aus Aluminium mit Gelenk für Stufenleitern bis Leitergröße 2x10
  • Für maximale Arbeitssicherheit, korrekte Leiteraufstellung mittels Druckaussteifung, optimale Standsicherheit und Verhinderung des unzulässigen Leiterlaufens
  • Einfache Befestigung über Klemmmechanismus in der Sprossen-/Stufen-Bördelöffnung
  • Zur Nachrüstung

Merkmal:

  • Breite: 99.5 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Länge: 490 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb