• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsholm klemmbar und einschiebbar

Artikel-Nr.: 19278
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 19278
EAN / GTIN 4031405192782
Herstellernummer 019278

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einschiebbarer Ausstiegsolm aus Aluminium-Rohr Ø 35 mm
  • Zum sicheren Aus- und Einstieg bei Leitern
  • Geeignet zum Anbau an Stufen-/Sprossen-Anlegeleitern & LKW-Anlegeleitern
  • Nutzlänge ca. 1,0 m
  • Stufenlos klemmbar durch ergonomischen Sterngriff
  • Befestigung erfolgt über Klemmung an Leiternholm
  • Wahlweise rechts oder links an der Leiter montierbar

Merkmal:

  • Breite: 160 mm
  • Durchmesser: 35 mm
  • Länge: 1350 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb