• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageschale 623/495x220 mm Klemmbereich 35 mm

Artikel-Nr.: 19273
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19273
    EAN / GTIN 4031405192737
    Herstellernummer 019273
    L-Nummer L90110 472

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Inkl. Halterung und Befestigung
    • Belastbarkeit: ca. 10 kg
    • Passend für Podesttreppen und Überbrückung 70° mit Bestell-Nr. 303404 - 303408

    Merkmal:

    • Breite: 623 mm
    • Klemmbereich: 35 mm
    • Länge: 220 mm
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 10 kg
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb