{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 27 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192720 12 | |
EAN / GTIN | 4045197107961 | |
Herstellernummer | 192720 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schruppfräser HSS-Co8 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
49,60 €
43,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
60,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
58,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 |
Fräsprofil | NR | NF | WR |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 12 | 12 | 12 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralwinkel | 27 | 25 | 36 |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 3 |