• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagenboden für Kastenwagen

Artikel-Nr.: 1926/7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzbereich Kastenwagen
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1926/7016
EAN / GTIN 4017976244938
Herstellernummer 1926/7016

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg, Farbe mittelgrau.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1200
Gesamtbreite (mm): 780
Gesamthöhe (mm): 19
Gesamttragkraft (kg): 90
Farbe: mittelgrau
Hinweis: für Kastenwagen 5393/7016

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb