• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenschuh für Maschinenpodest höhenverstellbar

Artikel-Nr.: 19268
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Leiterschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19268
EAN / GTIN 4031405192683
Herstellernummer 019268
L-Nummer L90110 1013

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 4 Stück
  • 50 x 20 mm

Merkmal:

  • Breite: 20 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Länge: 50 mm
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb