• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsbeschlag unten für 2-teilige Seilzugleitern 98x25 mm

Artikel-Nr.: 19259
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19259
EAN / GTIN 4031405192591
Herstellernummer 019259

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für 2-teilige Seilzugleitern
  • Bitte Leitertyp angeben
  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 67 mm
  • Höhe: 84 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 98 mm
  • Länge: 181 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb