• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. 3-Punkt-Innenmesspistole inkl. Ring 20 - 25 mm

Artikel-Nr.: 1924520
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 1924520
    EAN / GTIN 4029713049959
    Herstellernummer 1924520

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Für Durchgangsbohrungen
    • Befestigungsgewinde zum Wechseln von Meausringköpfen
    • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher
    • Ab Messbereich 12 mm mit Messflächen mit Kabidenspitze
    • Als Anzeigegerät wird eine digitale Anzeige empfohlen

    Beschreibung:

    DIGI-MET 3-Punkt-Innenmesspistole inkl. Ring 20-25mm, für Durchgangsbohrungen, Messköpfe durch Anschlussgewinde austauschbar, Digitale Messuhr als Anzeigegerät empfohlen, Lieferung im Kunststoffetui

    Merkmal:

    • Messbereich (mm): 20 - 25
    • Messtiefe: 68 mm

    Norm:

    Factory standard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb