• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. 3-Punkt-Innenmesspistole inkl. Ring 6 - 8 mm

Artikel-Nr.: 1924510
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1924510
EAN / GTIN 4029713050115
Herstellernummer 1924510

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Durchgangsbohrungen
  • Befestigungsgewinde zum Wechseln von Meausringköpfen
  • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher
  • Ab Messbereich 12 mm mit Messflächen mit Kabidenspitze
  • Als Anzeigegerät wird eine digitale Anzeige empfohlen

Beschreibung:

DIGI-MET 3-Punkt-Innenmesspistole inkl. Ring 6-8mm, für Durchgangsbohrungen, Messköpfe durch Anschlussgewinde austauschbar, Digitale Messuhr als Anzeigegerät empfohlen, Lieferung im Kunststoffetui

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 6 - 8
  • Messtiefe: 58 mm

Norm:

Factory standard

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb