• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenschuh für Leitern aus GFK 73x25 mm

Artikel-Nr.: 19243
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Leiterschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19243
EAN / GTIN 4031405192430
Herstellernummer 019243
L-Nummer L90110 916

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 4 Stück

Merkmal:

  • Breite: 28 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Länge: 76.4
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb