• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenschuhe für beidseitig begehbare Stehleiter ML

Artikel-Nr.: 19242
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Leiterschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19242
EAN / GTIN 4031405192423
Herstellernummer 019242
L-Nummer L90110 857
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 4 Stück (2 x links, 2 x rechts)

Merkmal:

  • Breite: 26 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Länge: 51 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb