• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsholm steckbar und einschiebbar links

Artikel-Nr.: 19236
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19236
    EAN / GTIN 4031405192362
    Herstellernummer 019236

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einschiebbarer Holm aus Aluminium-Rohr Ø 35 mm
    • Zur senkrechten Verlängerung der Leiter für einen sicheren Überstieg
    • Passend für alle Leitern mit Sprossenabstand 280 mm und Stufenabstand 235 mm oder 263 mm
    • Zur werkzeuglosen Montage über ergonomischen Sterngriff
    • Befestigung erfolgt über Klemmmechanismus in den obersten Sprossen-/Stufenlöchern
    • Als Variante für Montage links oder rechts erhältlich

    Merkmal:

    • Breite: 118 mm
    • Durchmesser: 35 mm
    • Länge: 1400 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Produkttyp: links

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb