• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 im Satz 50 - 100 mm

Artikel-Nr.: 1923580
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 1923580
    EAN / GTIN 4029713049874
    Herstellernummer 1923580

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 im Satz 50 - 100 mm, Lieferung erfolgt im Kunststoffetui

    Merkmal:

    • IP-Klasse: IP 52
    • Messwert: 0,001 mm
    • Messbereich (mm): 50 - 100
    • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
    • Fehlergrenze (µm): 5 µm

    Norm:

    DIN 863-4
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb