• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 im Satz 12 - 20 mm

Artikel-Nr.: 1923576
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1923576
EAN / GTIN 4029713049850
Herstellernummer 1923576

Beschreibung

Beschreibung:

Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 im Satz 12 - 20 mm, Lieferung erfolgt im Kunststoffetui

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 52
  • Messwert: 0,001 mm
  • Messbereich (mm): 12 - 20
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm

Norm:

DIN 863-4

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb