• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 im Satz 6 - 12 mm

Artikel-Nr.: 1923574
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 1923574
EAN / GTIN 4029713049843
Herstellernummer 1923574

Beschreibung

Beschreibung:

Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 im Satz 6 - 12 mm, Lieferung erfolgt im Kunststoffetui

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 52
  • Messwert: 0,001 mm
  • Messbereich (mm): 6 - 12
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm

Norm:

DIN 863-4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb