• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 inkl. Ring 60 - 70 mm

Artikel-Nr.: 1923530
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1923530
EAN / GTIN 4029713049775
Herstellernummer 1923530
L-Nummer L40510 2526

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-4
  • Messwert: 0.001 mm/.00005 Zoll
  • Schutzklasse IP52
  • LCD-Anzeige 8,5 mm
  • Ratschenanschlag
  • Für Durchgangsbohrungen
  • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher
  • Ab Messbereich 12 mm mit Messflächen mit Kabidenspitze

Beschreibung:

DIGI-MET 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 inkl. Ring 60-70mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD-Anzeige 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabler Datenausgang, Lieferung im Kunststoffetui

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 52
  • Messwert: 0,001 mm
  • Messbereich (mm): 60 - 70
  • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
  • Fehlergrenze (µm): 5 µm
  • Messtiefe: 79 mm

Norm:

DIN 863-4

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb