• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 inkl. Ring 16 - 20 mm

Artikel-Nr.: 1923518
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 1923518
    EAN / GTIN 4029713049713
    Herstellernummer 1923518
    L-Nummer L40510 2633

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 863-4
    • Messwert: 0.001 mm/.00005 Zoll
    • Schutzklasse IP52
    • LCD-Anzeige 8,5 mm
    • Ratschenanschlag
    • Für Durchgangsbohrungen
    • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher
    • Ab Messbereich 12 mm mit Messflächen mit Kabidenspitze

    Beschreibung:

    DIGI-MET 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 inkl. Ring 16-20mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD-Anzeige 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabler Datenausgang, Lieferung im Kunststoffetui

    Merkmal:

    • IP-Klasse: IP 52
    • Messwert: 0,001 mm
    • Messbereich (mm): 16 - 20
    • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
    • Fehlergrenze (µm): 4 µm
    • Messtiefe: 64 mm

    Norm:

    DIN 863-4
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb