Ausführung:
- DIN 863-4
- Messwert: 0.001 mm/.00005 Zoll
- Schutzklasse IP52
- LCD-Anzeige 8,5 mm
- Ratschenanschlag
- Für Durchgangsbohrungen
- Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher
- Ab Messbereich 12 mm mit Messflächen mit Kabidenspitze
Beschreibung:
DIGI-MET 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 inkl. Ring 10-12mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD-Anzeige 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabler Datenausgang, Lieferung im Kunststoffetui
Merkmal:
- IP-Klasse: IP 52
- Messwert: 0,001 mm
- Messbereich (mm): 10 - 12
- Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
- Fehlergrenze (µm): 4 µm
- Messtiefe: 58 mm
Norm:
DIN 863-4