• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundgerät Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 100 - 200 mm

Artikel-Nr.: 1923300
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 1923300
EAN / GTIN 4029713049669
Herstellernummer 1923300

Beschreibung

Ausführung:

  • Messwert: 0.001 mm/.00005 Zoll
  • Schutzklasse IP52
  • LCD-Anzeige 8,5 mm
  • Ratschenanschlag
  • Befestigungsgewinde zum Wechseln von Meausringköpfen

Beschreibung:

DIGI-MET Grundgerät für 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 100-200mm, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD-Anzeige 8,5mm, Gefühlsratsche, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabler Datenausgang

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 52
  • Messwert: 0,001 mm
  • Messbereich (mm): 100 - 200

Norm:

DIN 863-4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb