• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundgerät Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 6 - 20 mm

Artikel-Nr.: 1923100
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1923100
EAN / GTIN 4029713049645
Herstellernummer 1923100

Beschreibung

Ausführung:

  • Messwert: 0.001 mm/.00005 Zoll
  • Schutzklasse IP52
  • LCD-Anzeige 8,5 mm
  • Ratschenanschlag
  • Befestigungsgewinde zum Wechseln von Meausringköpfen

Beschreibung:

DIGI-MET Grundgerät für 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 6-20mm, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD-Anzeige 8,5mm, Gefühlsratsche, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabler Datenausgang

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb