• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkfuß mit Gummiauflage

Artikel-Nr.: 19227
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19227
EAN / GTIN 4031405192270
Herstellernummer 019227
L-Nummer L90110 1101

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für den Einsatz auf Gitterrosten und als Ersatzteil
  • Passend für Leitern mit Holmbreite 25 mm inkl. Montagematerial
  • Inkl. Montagematerial
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 60 mm
  • Höhe: 56 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Länge: 130 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb