• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkfuß Kralle

Artikel-Nr.: 19226
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19226
EAN / GTIN 4031405192263
Herstellernummer 019226
L-Nummer L90110 895

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für den Leitereinsatz auf gewachsenem Boden
  • Inkl. Montagematerial
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 150 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Länge: 124 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb