• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messkopf einzeln für 3-Punkt Innenmessschrauben 25 - 30 mm

Artikel-Nr.: 1922522
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 1922522
    EAN / GTIN 4029713049539
    Herstellernummer 1922522

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Ab Messbereich 12 mm mit hartmetallbestückten Messflächen
    • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher

    Beschreibung:

    Messkopf einzeln für 3-Punkt-Innenmessschraube 25-30mm, Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12mm, ab Messbereich 12mm für Messungen bis Bohrungsgrund

    Merkmal:

    • Messbereich (mm): 25 - 30

    Norm:

    DIN 863-4

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb